| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8152908 Herst.-Nr.: 8152908 EAN/GTIN: 4031101239897 |
| |
|
| | |
| - Damenhose - Modell: 248 - Farbe: weiß - Artikel - Nr.: 81529 - Material: 100% Baumwolle,210 g/m² - Köperbindung - Bequeme Damenhose mit Gummizug - Bund mit Gummizug und glattem Vorderbundeinsatz - 1 Beutelseitentasche in rechter Seitennaht, verschließbar mit verdecktem Druckknopf - Wäschereigerechte Verarbeitung - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 36 - 54 - Pflege: Bei 60°C waschbar, Chloren möglich, Bügeln: 3 Punkte, Reinigen: P, Trockner: 2 Punkte - Übergrößenzuschlag: ab Größe 48 + 10% Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex whitewear | Geschlecht: | Damen | Größe verkettet: | 50 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | D-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, uvex bundhose weiß, arbeitshosen weiß, uvex arbeitshose, Hose, Arbeitskleidung, 81529, 248 |
| | |
| |