Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke uvex extra grün 40, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8232704
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8232704
EAN/GTIN:
     4031101217390
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
- Bundjacke - Modell: 520 - Farbe: grün - Artikel - Nr.: 82327 - Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung - Extra Komfort: Bequeme Bundjacke aus dualtex Komfortgewebe mit Golffalten und verstellbaren Armbündchen - Umlegekragen - Passenabtrennung und graue Querpaspel - Verdeckte Leiste mit hochwertigem Druckknopfsystem - 1 Brusttasche mit Druckknöpfen links - 1 Multifunktionstasche rechts mit Patte und Druckknopf für Mobiltelefon, Stifte und Brillenschlaufe - 1 Innentasche links - Zusätzlich 1 kleine Innentasche, mit Reißverschluss - 2 Seitentaschen, schräger Eingriff - Verstellbare Armbündchen - Rücken mit Golffalten - 2-fach Kappnähte - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 - Übergrößenzuschlag: ab Größe 56/58 bzw. 106/110 + 10% - Pflege:Normalwaschgang 95°C,Nicht bleichen -Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess -Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C -Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex extra
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
40, 42
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
H-Arbeitsjacke
Produkttyp:
Jacke
Produkttyp Untertypen:
Arbeitsjacke
Suchfarbe (Filter):
grün
Verschluss:
Druckknopfverschluss
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacken, Jacke, Arbeitskleidung, 82327, 520
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.