| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8232720 Herst.-Nr.: 8232720 EAN/GTIN: 4031101224534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bundjacke - Modell: 520 - Farbe: grün - Artikel - Nr.: 82327 - Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung - Extra Komfort: Bequeme Bundjacke aus dualtex Komfortgewebe mit Golffalten und verstellbaren Armbündchen - Umlegekragen - Passenabtrennung und graue Querpaspel - Verdeckte Leiste mit hochwertigem Druckknopfsystem - 1 Brusttasche mit Druckknöpfen links - 1 Multifunktionstasche rechts mit Patte und Druckknopf für Mobiltelefon, Stifte und Brillenschlaufe - 1 Innentasche links - Zusätzlich 1 kleine Innentasche, mit Reißverschluss - 2 Seitentaschen, schräger Eingriff - Verstellbare Armbündchen - Rücken mit Golffalten - 2-fach Kappnähte - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 - Übergrößenzuschlag: ab Größe 56/58 bzw. 106/110 + 10% - Pflege:Normalwaschgang 95°C,Nicht bleichen -Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess -Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C -Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex extra | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 90, 94 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitsjacke | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Arbeitsjacke | Suchfarbe (Filter): | grün | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke uvex grün, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Arbeitskleidung, 82327, 520 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |