| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8233521 Herst.-Nr.: 8233521 EAN/GTIN: 4031101227023 |
| |
|
| | |
| - Bundhose - Modell: 523, Farbe: marine - Artikel - Nr.: 82335 - Material: 100% Baumwolle,320 g/m², Köperbindung - Extra gute Passform: Bundhose aus dualtex Komfortgewebe mit verstellbarem Gummizug im Bund - Bund mit 7 Gürtelschlaufen undBundfalten - Hosenschlitz mit Reißverschluss - 2 Seitentaschen, verstärkte Eingriffemit grauer Paspelierung - Multifunktionstasche auf linkem Oberschenkel mit Patte und verdecktemDruckknopf - Bundweite individuell verstellbar - 1 verschließbare Gesäßtasche - Doppelte Zollstocktasche - 2-fache Kappnähte - Öko-Tex Standard 100 -Größe: 42 - 64, 90 - 110 - Übergrößenzuschlag: ab größe 56/58 bzw. 106/110 + 10% - Pflege: Normalwaschgang 95°C, Nicht bleichen - Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess - Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C - Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex extra | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 98 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Reißverschluss, Knopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |