Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 business Stiefel S3 84261 blau Weite 10 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8426144
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8426144
EAN/GTIN:
     4031101793436
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Ob im Büro oder in der Werkhalle - die lässigen uvex 1 business Chelsea-Boots lassen sich sowohl zur Chino, Anzug- als auch zur Arbeitshose stilvoll kombinieren. Nach außen hin erscheinen die uvex 1 business Chelsea-Boots aus blauem Mikrovelours im klassischen Look. Der etwas dunkler gehaltene Gummi-Stretch-Einsatz sorgt für ein einfaches Hinein- und Hinausschlüpfen und verleiht den Chelsea-Boots, gemeinsam mit der markanten Sohlennaht, moderne Details. Die Sicherheitsstiefel sehen gut aus und schützen zudem zuverlässig vor Risiken am Arbeitsplatz: Die neue, besonders breite Stahlkappe sichert Zehen vor herabfallenden Gegenständen und Stößen ab. Die durchtritthemmende Zwischensohle schützt den Fuß vor spitzen Gegenständen von unten, ohne die Flexibilität des Schuhs einzuschränken. Die SRC-Laufsohle aus Polyurethan verhindert rutschen auf feuchten Keramikfliesen und Stahlböden. Dazu kommt die innovative uvex climazone Technologie, die übermäßiges Schwitzen in den Sicherheitsstiefeln verhindert. So sind die smarten Chelsea-Boots die idealen Begleiter für aktive Männer, die zwischen Büro und Werkhalle pendeln und dabei auf Style, Sicherheit und Komfort gleichermaßen Wert legen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 1 business
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1 business
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
44
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
uvex 1 business
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 1 business
Suchfarbe (Filter):
blau
Verschluss:
Ohne Verschluss
Weite:
10
Zehenkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, uvex sicherheitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, sicherheitsstiefel, 8426, 84261
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,26*
€ 76,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,27*
€ 71,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,37*
€ 68,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 50,98*
€ 60,67
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,52*
Zubehör
uvex
9515744
ab € 4,17*
Zubehör
uvex
9515844
ab € 4,17*
Zubehör
uvex
9515944
ab € 4,17*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.