Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W609492 Herst.-Nr.: 8449343 EAN/GTIN: 4031101941530 |
| | |
|
| | |
| Ob im Büro oder in der Werkhalle - die lässigen uvex 1 business Sicherheitshalbschuhe lassen sich sowohl zur Chino, Anzug- als auch zur Arbeitshose stilvoll kombinieren. Nach außen hin erscheinen die uvex 1 business Schnürschuhe im klassischen Look. Raffinierte Ziernähte und die markante Sohlennaht verleihen den Schnürschuhen zudem moderne Details. Die Sicherheitshalbschuhe sehen gut aus und schützen zudem zuverlässig vor Risiken am Arbeitsplatz: Die neue, besonders breite Stahlkappe sichert Zehen vor herabfallenden Gegenständen und Stößen ab. Die durchtritthemmende Zwischensohle schützt den Fuß vor spitzen Gegenständen von unten, ohne die Flexibilität des Schuhs einzuschränken. Die SRC-Laufsohle aus Polyurethan verhindert rutschen auf feuchten Keramikfliesen und Stahlböden. Dazu kommt die innovative uvex climazone Technologie, die übermäßiges Schwitzen in den Sicherheitshalbschuhen verhindert. So sind die smarten Schnürschuhe die idealen Begleiter für aktive Männer, die zwischen Büro und Werkhalle pendeln und dabei auf Style, Sicherheit und Komfort gleichermaßen Wert legen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex 1 business | Fußbett: | Klimakomfortfußbett uvex 1 business | Geschlecht: | Damen, Herren | Größe verkettet: | 43 | Hinweise: | Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su | Marke: | uvex | Obermaterial: | Leder | Produktart: | Sicherheitsschuh | Produktart Keywords: | Sicherheitshalbschuh | Produktname: | uvex 1 business | Produkttyp: | Halbschuhe | Rutschhemmung: | SRC | Schutzklasse: | S3 | Sohle: | uvex 1 business | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Verschluss: | Schnürsenkel | Weite: | 12 | Zehenkappe: | Stahlkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe uvex s3, halbschuhe schwarz, halbschuhe, sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe, sicherheitsschuhe damen, sicherheitsschuhe herren, arbeitsschutzschuhe, 8449, 84493 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 77,69* | € 98,95* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 79,58* | € 98,96* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 80,96* | € 100,02* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 82,52* | € 102,39* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 84,09* | € 107,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 38,845* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|