| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8735311 Herst.-Nr.: 8735311 EAN/GTIN: 4031101950600 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die uvex silv-Air premium+ Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Faltform, die sich perfekt an größere Gesichtsformen anpasst. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex silv-Air premium | Dolomitstaubprüfung: | Ja | Größe verkettet: | Große Variante | Hinweise: | Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten | Marke: | uvex | Material Filter: | Polypropylen (PP) | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktname: | 5310+ | Produkttyp: | Faltmaske | Schutzklasse: | FFP3 | Suchfarbe (Filter): | weiß | Ventiltyp: | 360°-Ausatemventil | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, uvex ffp3 staubmasken, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, atemschutz ffp, atemschutzmaske, feinstaubmaske, mundschutz, mundschutz maske, staubmaske, staubschutzmaske, atemschutz ffp3, 8765, 87653 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |