Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formmaske uvex silv-Air c 2310 FFP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8742310
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8742310
EAN/GTIN:
     4031101951041
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlippe sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort - auch nach längerer Einsatzdauer.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air c
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Größe verkettet:
Große Variante
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP), Polyester (PE)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
2310
Produkttyp:
Formmaske
Schutzklasse:
FFP3
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
360°-Ausatemventil
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, staubmaske, atemschutzmaske, mundschutz, atemschutz ffp, feinstaubmaske, mundschutz maske, staubschutzmaske, atemschutz ffp3, 8732, 87323
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.