Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formmaske uvex silv-Air c 2320 FFP3


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8742320
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8742320
EAN/GTIN:
     4031101971285
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlippe sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort - auch nach längerer Einsatzdauer.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air c
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Größe verkettet:
Große Variante
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP), Polyester (PE)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
2320
Produkttyp:
Formmaske
Schutzklasse:
FFP3
Suchfarbe (Filter):
silber
Ventiltyp:
360°-Ausatemventil
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, uvex ffp3 staubmasken, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, staubmaske, atemschutzmaske, mundschutz, atemschutz ffp, feinstaubmaske, mundschutz maske, staubschutzmaske, atemschutz ffp3, 8732, 87323
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 3,84667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,99*
€ 20,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,27*
€ 18,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,53*
€ 17,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,02*
€ 16,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,54*
€ 13,73
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.