Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltmaske uvex silv-Air c uvex silv-Air c FFP3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8743311
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8743311
EAN/GTIN:
     4031101956039
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlippe sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort - auch nach längerer Einsatzdauer.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air c
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
uvex silv-Air c
Produkttyp:
Faltmaske
Schutzklasse:
FFP3
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
360°-Ausatemventil
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, staubmaske, atemschutzmaske, mundschutz, feinstaubmaske, staubschutzmaske, mundschutz maske, atemschutz ffp, atemschutz ffp3, 8733, 87333
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,51334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.