| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8745311 Herst.-Nr.: 8745311 EAN/GTIN: 4031101950907 |
| | |
|
| | |
| Die uvex silv-Air premium Familie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die in zwei erhältlichen Größen auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Die integrierte Dichtlippe und das bequeme, anpassbare Textilkopfband sorgen zudem für einen hohen Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex silv-Air premium | Dolomitstaubprüfung: | Ja | Größe verkettet: | Große Variante | Hinweise: | Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten | Marke: | uvex | Material Filter: | Polypropylen (PP) | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktname: | 5310+ | Produkttyp: | Faltmaske | Schutzklasse: | FFP3 | Suchfarbe (Filter): | weiß | Ventiltyp: | 360°-Ausatemventil | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, uvex ffp3 staubmasken, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, atemschutz ffp, atemschutzmaske, feinstaubmaske, mundschutz, mundschutz maske, staubmaske, staubschutzmaske, atemschutz ffp3, 8765, 87653 |
| | |
| |