Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltmaske uvex silv-Air premium 5200 FFP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8765200
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8765200
EAN/GTIN:
     4031101669045
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Die uvex silv-Air premium Produktfamilie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air premium
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Größe verkettet:
kleine Variante
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
5200
Produkttyp:
Faltmaske
Schutzklasse:
FFP2
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
ohne Ausatemventil
Verschluss:
Stopper
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.