Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltmaske uvex silv-Air premium 5210 FFP2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8765210
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8765210
EAN/GTIN:
     4031101669069
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die uvex silv-Air premium Produktfamilie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air premium
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Größe verkettet:
kleine Variante
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
5210
Produkttyp:
Faltmaske
Schutzklasse:
FFP2
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
360°-Ausatemventil
Verschluss:
Stopper
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (€ 2,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 42,03*
€ 50,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.