Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltmaske uvex silv-Air premium 5110 FFP1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8775110
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8775110
EAN/GTIN:
     4031101733272
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die uvex silv-Air premium Familie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die in zwei erhältlichen Größen auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Die integrierte Dichtlippe und das bequeme, anpassbare Textilkopfband sorgen zudem für einen hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air premium
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Größe verkettet:
kleine Variante
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
5110
Produkttyp:
Faltmaske
Schutzklasse:
FFP1
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
360°-Ausatemventil
Verschluss:
Stopper
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ffp-maske uvex, einmal halbmaske, feinstaubfiltermaske ffp1, atemschutz ffp, atemschutzmaske, feinstaubmaske, mundschutz, mundschutz maske, staubmaske, staubschutzmaske, atemschutz ffp1, 8765, 87651
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,59667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,70*
€ 13,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,52*
€ 13,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,61*
€ 12,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,72*
€ 11,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.