| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8788313 Herst.-Nr.: 8788313 EAN/GTIN: 4031101967028 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die uvex silv-Air e Familie vereint optimalen Tragekomfort mit extrem niedrigen Atemwiderständen. Damit eignen sich die Produkte für schwere Tätigkeiten über eine längere Einsatzdauer. Die uvex High-Performance Modelle sorgen zudem für ein angenehm kühles Klima in der Maske. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex silv-Air e | Dolomitstaubprüfung: | Ja | Hinweise: | Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten | Marke: | uvex | Material Filter: | Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET) | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktname: | 8313 | Produkttyp: | Faltmaske | Schutzklasse: | FFP3 | Suchfarbe (Filter): | weiß | Ventiltyp: | 360°-Ausatemventil | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, atemschutzmaske, 8788, 87883 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |