| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8818205 Herst.-Nr.: 8818205 EAN/GTIN: 4031101763873 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | uvex banox pro ist ein hochentwickeltes, permanent funken- und flammenhemmendes Schutzgewebe aus 79 % Baumwolle mit 20 % Polyester und 1 % antistatischen Fasern. Durch den ausgewogenen Anteil an Baumwoll- und Synthetikkomponenten zeichnet sich die Bekleidung aus der Kollektion banox pro sowohl durch einen dauerhaft höheren Schweißerschutz mit zusätzlichen flammhemmenden Eigenschaften, als auch durch einen hohen Tragekomfort aus. Das Gewebe ist aufgrund des Polyesteranteils erhöht atmungsaktiv. Die strapazierfähige Kollektion punktet durch eine modische Schnittführung sowie mit praktischen Ausstattungsdetails. Die Schutzbekleidung der banox pro muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose oder Bundhose getragen werden, um ganz im Motto protecting people einen permanenten Schutz zu gewährleisten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex welding | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 44 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart Untertypen: | Schweißerschutzbekleidung | Produktart: | Schutzkleidung | Produktname: | H-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Reißverschluss, Knopfverschluss, Druckknopfverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bundhose uvex navy größe 44, uvex arbeitshose, arbeitshose 44, Hose, Schutzkleidung, 88182, 3887 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |