| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8871110 Herst.-Nr.: 8871110 EAN/GTIN: 4031101493404 |
| |
|
| | |
| - Bundhose - Modell: 8834 - Farbe: kornblau - Artikel - Nr.: 88711 - Material: 100% Baumwolle, 300 g/m² - Köperbindung - Flexible Bundhose mit dem Plus an Stauraum: Zusätzliche Oberschenkel tasche, doppelte Zollstocktasche - 2 Seitentaschen - 1 verschließbare Gesäßtasche mit Knopf - Doppelte Zollstocktasche - 1 Schenkeltasche mit Patte- und Stiftfach - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Bundweite individuell verstellbar - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 42 - 64, 90 - 110 - Pflege: Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: II Punkte, Reinigen Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10% Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex plus | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 54 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Reißverschluss, Knopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |