| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8871409 Herst.-Nr.: 8871409 EAN/GTIN: 4031101493787 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bundhose -Modell: 8837, -Artikel - Nr.: 88714 -Farbe: kornblau -Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle245 g/m² , Köperbindung - Bequeme Bundhose, für jede Tätigkeit einsetzbar - Bund mit 7 Gürtelschlaufen - Hosenschlitz mit Druckknopf - 2 Beuteltaschen - Gesäßtasche - gerade Zollstocktasche - Hosenschlitz mit Druckknöpfen - Öko-Tex Standard 100 -Größe: 42-64 und 90-110 -Pflege: -Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, -Bügeln: II Punkte, Reinigen: P, -Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 52 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |