| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8873509 Herst.-Nr.: 8873509 EAN/GTIN: 4031101496177 |
| |
|
| | |
| -Bundhose -Modell: 8841, -Artikel - Nr.: 88735 -Farbe: grün -Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester,ca. 310 g/m² , Köperbindung -Extra gute Passform: Bundhose aus -strapazierfähigem Komfortgewebe mit -verstellbarem Gummizug im Bund - Bund mit 7 Gürtelschlaufen undBundfalten - Hosenschlitz mit Reißverschluss - 2 Seitentaschen, verstärkte Eingriffemit grauer Paspelierung - Multifunktionstasche auf linkemOberschenkel mit Patte undverdecktem Druckknopf - Bundweite individuell verstellbar - 1 verschließbare Gesäßtasche,Doppelte Zollstocktasche - Öko-Tex Standard 100 -Größen: 42 - 66, 90 - 110 -Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex extra | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 52 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | grün | Verschluss: | Knopfverschluss, Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |