Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke uvex eco blau, kornblau 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8877024
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8877024
EAN/GTIN:
     4031101493077
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
-Lange Jacke -Modell: 125 -Artikel - Nr.: 88770 -Farbe: kornblau -Material:100% Baumwolle, ca. 300 g/m², Köperbindung -Viel Raum für Sicherheit: -Lange Jacke mit Seitentaschen,Brusttaschen - Umlegekragen - sichtbare Knopfleiste - 1 aufgesetzte Brusttasche links - 2 aufgesetzte Seitentaschen - gerader Armabschluss - Öko-Tex Standard 100 -Größen: 42-64, 90-110 -Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,nicht im Trockner trocknen, -Bügeln: II Punkte, Reinigen: P Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10%
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex eco
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
110
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
H-Arbeitsjacke
Produkttyp:
Jacke
Produkttyp Untertypen:
Arbeitsjacke
Suchfarbe (Filter):
blau
Verschluss:
Knopfverschluss
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Arbeitskleidung, 88770, 125
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.