| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8877521 Herst.-Nr.: 8877521 EAN/GTIN: 4031101308920 |
| |
|
| | |
| - Bundhose - Modell: 127 - Farbe: weiß - Artikel - Nr.: 88775 - Material: 100% Baumwolle, ca. 300 g/m² - Köperbindung - Komfortable Bundhose mit Zollstocktasche - Bund mit 7 Gürtelschlaufen - Hosenschlitz mit Knöpfen - 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff - 1 Gesäßtasche - Zollstocktasche, rechts - Öko-Tex Standard 100 - Größen: 42-64, 90-110 - Pflege: Bei 60°C waschbar, Chloren möglich, nicht im Trockner trocknen, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10% Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 98 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Knopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose, Arbeitskleidung, 88775, 127 |
| | |
| |