| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9104044 Herst.-Nr.: 9104044 EAN/GTIN: 4031101604428 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die uvex 9104 bietet Schweißerschutz, der ohne Brillenwechsel immer zur Hand ist, wenn Sie ihn auch brauchen. Die dichtschließende Passform, der Seitenschutz und die obere Augenraumabdeckung sorgen für ein Extra an Sicherheit. Schutz von unten liefert der speziell geformte Fassungsrand. Die Brille lässt sich außerdem an nahezu jede Gesichtsform individuell und bequem anpassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex 9104 | Beschichtung: | uvex infradur | Beschichtung (gekürzt): | infradur | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex 9104 | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 4 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2-1,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schweißerbrille, schutzbrille, 9104, 91043 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |