| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9104084 Herst.-Nr.: 9104084 EAN/GTIN: 4031101604411 |
| | |
|
| | |
| uvex 9104 Ersatz Flip-up - Vorsatz für Modell 9104 - Fassungsfarbe: schwarz - Filter: grau, Schutzstufe 4, 4 W 1 FTK CE - Beschichtung: uvex infradur Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | Replacement lens | Beschichtung: | uvex infradur | Beschichtung (gekürzt): | infradur | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung, perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Son | Eigenschaften Zubehör: | Ersatz flip-up für Model uvex 9104 | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT K CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | nicht zutreffend | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Zubehör | Produktname: | Ersatzscheiben supravision excellence | Produkttyp: | Ersatzscheibe | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 4 | Transmission: | 6% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 4 |
|
| | |
| | | |
| |