| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9116043 Herst.-Nr.: 9116043 EAN/GTIN: 4031101575247 |
| | |
|
| | |
| Zusammen mit der dichtschließenden Passform machen der Seitenschutz und die obere Augenraumabdeckung die uvex 9116 zu einer besonders sicheren Schweißerschutzbrille. Für Schutz von unten sorgt der speziell geformte Fassungsrand. Sie lässt sich außerdem an nahezu jede Gesichtsform indiviuell und bequem anpassen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex 9116 | Beschichtung: | uvex infradur | Beschichtung (gekürzt): | infradur | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT K CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex 9116 | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 3 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Transmission: | 13% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schweißerbrille, schutzbrille, 9116, 91163 |
| | |
| |