| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9145015 Herst.-Nr.: 9145015 EAN/GTIN: 4031101927978 |
| | |
|
| | |
| uvex pure-fit 9145 - reduced to the max - sortenreine, ultraleichte Schutzbrille mit innovativem Bügelkonzept und nur 19 Gramm Gewicht - rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld - x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich - flexible Bügel ermöglichen perfekte Passform und sicheren Halt ohne Druckstellen - anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort - robuste Polycarbonat-Scheibe - UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm - metallfrei - Fassung transparent / W 166 FT CE - Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE - unbeschichtet Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pure fit | Beschichtung: | unbeschichtet | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | nicht zutreffend | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex pure-fit | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | farblos | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91452, 9145 |
| | |
| |