| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9153105 Herst.-Nr.: 9153105 EAN/GTIN: 4031101422770 |
| | |
|
| | |
| uvex racer MT 9153 - Sportliche, dynamische Metallbrille, ein sehr flacher Querschnitt verspricht hohe Flexibilität bei geringem Gewicht - Schraubenlose Halterung der Scheibe, perfekter Sitz auch bei unterschiedlichen Kopfgrößen, individuell einstellbarer Nasensteg - Fassungsfarbe gun, W 166 F CE - Scheibe farblos/UV 400, 2C-1,2 W 1 FKN CE - Kratzfest, antibeschlag Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex racer MT | Beschichtung: | uvex AF/AS | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Metall | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex racer MT | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau, schwarz | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9153, 91532 |
| | |
| |