| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9159118 Herst.-Nr.: 9159118 EAN/GTIN: 4031101407234 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die randlose Zwei-Scheiben-Bügelbrille bietet eine optimale Augenabdeckung. Dank der weichen, formbaren Nasenpads kann sie auf unterschiedliche Gesichtsformen angepasst werden. Die weichen Bügelenden der Metallfassung sorgen für einen angenehmen Sitz ohne Druckstellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex winner | Beschichtung: | uvex AF/AS | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Metall | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex winner | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau 23% | Suchfarbe (Filter): | grau | Transmission: | 23% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-2,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, uvex schutzbrille grau, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9159, 91591 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |