| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9160043 Herst.-Nr.: 9160043 EAN/GTIN: 4031101510781 |
| | |
|
| | |
| Die uvex i-vo geht auch als Schweißerschutz-Modell in puncto Tragekomfort und Aussehen keine Kompromisse ein: Sie ist kompromisslos sicher, kompromisslos komfortabel und kompromisslos im Design. Das garantiert unsere duo component technology: Aus zwei Materialkomponenten gespritzt ist die Brille dort hart und stabil, wo es drauf ankommt, und weich in den sensiblen Zonen an Nase, Stirn und Ohr. Außerdem ist sie sowohl in der Bügellänge- als auch -inklination mehrstufig verstellbar. Das garantiert optimalen und dauerhaften Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-vo | Beschichtung: | uvex infradur plus | Beschichtung (gekürzt): | inf. plus | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-vo | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 3 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Transmission: | 13% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9160, 91603 |
| | |
| |