| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9160120 Herst.-Nr.: 9160120 EAN/GTIN: 4031101293172 |
| | |
|
| | |
| Die uvex i-vo geht in puncto Tragekomfort und Aussehen keine Kompromisse ein: Sie ist kompromisslos sicher, kompromisslos komfortabel und kompromisslos im Design. Das garantiert unsere duo component technology: Aus zwei Materialkomponenten gespritzt ist die Brille dort hart und stabil, wo es drauf ankommt, und weich in den sensiblen Zonen an Nase, Stirn und Ohr. Das garantiert optimalen und dauerhaften Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-vo | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-vo | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | blau, grau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9160, 91602 |
| | |
| |