| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9161145 Herst.-Nr.: 9161145 EAN/GTIN: 4031101604152 |
| | |
|
| | |
| Mit ihrer großen Panoramascheibe eignet sich die uvex 9161 auch bei Schweißerarbeiten hervorragend als Überbrille für Korrektionsbrillenträger – ihre längenverstellbaren Bügel ermöglichen dabei einen stets einwandfreien Sitz. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex 9161 | Beschichtung: | uvex infradur | Beschichtung (gekürzt): | infradur | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex 9161 | Produkttyp: | Überbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 5 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Transmission: | 2% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, schutzbrille für brillenträger, 9161, 91613 |
| | |
| |