| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9169171 Herst.-Nr.: 9169171 EAN/GTIN: 4031101982267 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die uvex super f OTG ist eine sehr komfortable Schutzbrille mit exzellenter Augenraumabdeckung. Als Überbrille passt sie problemlos auch über konventionelle Korrektionsbrillen und ist damit zum Beispiel perfekt als Besucherbrille geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super OTG | Beschichtung: | uvex infradur plus | Beschichtung (gekürzt): | inf. plus | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex super f OTG | Produkttyp: | Überbrille | Scheibentönung: | grau Infrarotschutz 1,7 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, rot | Transmission: | 46% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 4C-1,7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schutzbrille, arbeitsschutzbrille, 9169, 91693 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |