| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9172220 Herst.-Nr.: 9172220 EAN/GTIN: 4031101378787 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nur 18 Gramm Gewicht und doch perfekte Passform und allzeit rutschfreier Sitz: Mit ihrer extrem dünnen Scheibe ist die uvex super g ist das Ergebnis der innovativen Kombination von hochentwickelten Fertigungsprozessen und dem Einsatz modernster Materialien. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super g | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Kontraststeigerung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | gelb | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex super g | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | amber | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Transmission: | 88% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9172, 91722 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |