| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9178286 Herst.-Nr.: 9178286 EAN/GTIN: 4031101486277 |
| | |
|
| | |
| Die Schutzbrille uvex super fit kombiniert alle Eigenschaften einer zeitgemäßen Bügelbrille mit den Vorteilen hochmoderner Materialien. Die ultradünne Wrap-Around-Scheibe mit der Basiskurve 6.5 bietet besten Schutz gegen mechanische Risiken. Eine Schutzbrille, die überzeugt! Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super fit | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Signalfarberkennung | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex super fit | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau 23% | Suchfarbe (Filter): | schwarz, weiß | Transmission: | 23% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9178, 91782 |
| | |
| |