Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille uvex i-3 s farblos AR (superentspiegelt) 9190039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9190039
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9190039
EAN/GTIN:
     4031101668420
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Jeder Mensch ist anders. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen. Ein gutes Produkt muss für die unterschiedlichsten Menschen konzipiert sein – besonders wenn es um Sicherheit geht. Denn nur eine Schutzbrille, die gut sitzt, wird gern getragen. Deshalb gibt es die beliebte uvex i-3 jetzt auch als schmale Variante!
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex i-3
Beschichtung:
uvex supravision AR
Eigenschaften Scheibentönung:
Reduzierung von Spiegelungen und Reflexionen
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Größe verkettet:
Schmale Variante
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 FT CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Schutzbrille
Produktname:
uvex i-3 s
Produkttyp:
Bügelbrille
Scheibentönung:
farblos AR (superentspiegelt)
Suchfarbe (Filter):
schwarz, blau
Transmission:
97%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9190257
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.