Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe 9190258 farblos sv exc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9190258
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9190258
EAN/GTIN:
     4031101612225
CE a_Konformitätserklärung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Ersatzscheibe
Zubehör
99002
9900
uvex i-3 9190 Ersatzscheibe - Scheibe farblos/UV 400, 2C - 1,2 W 1 FTKN CE - Beschichtung uvex supravision excellence
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Replacement lens
Beschichtung:
uvex supravision excellence
Beschichtung (gekürzt):
sv exc.
Eigenschaften Scheibentönung:
keine speziellen Eigenschaften
Eigenschaften Zubehör:
Ersatzscheibe für Model uvex i-3
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 FT KN CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
nicht zutreffend
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Zubehör
Produktname:
ESS 9190 i-3 supravision excellence fbl.
Produkttyp:
Ersatzscheibe
Scheibentönung:
farblos
Transmission:
91%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.