| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9198064 Herst.-Nr.: 9198064 EAN/GTIN: 4031101668345 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optimaler Augenschutz in jeder Situation: Die direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente hält Staub und Wasser zuverlässig ab. Das innovative uvex X-tended Eyeshield passt sich der Gesichtsform des Trägers perfekt an – für angenehmen Tragekomfort und hundertprozentigen Schutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos cx2 | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Blaulichtreduzierung, Kontraststeigerung, Signalfarberkennun | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | braun | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex pheos cx2 | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | CBR65 | Suchfarbe (Filter): | weiß, schwarz | Transmission: | 65% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-1,4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9198, 91982 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |