| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9198175 Herst.-Nr.: 9198175 EAN/GTIN: 4031101982205 |
| | |
|
| | |
| Optimaler Augenschutz in jeder Situation: Die direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente hält Staub und Wasser zuverlässig ab. Das innovative uvex x-tended Eyeshield passt sich der Gesichtsform des Trägers perfekt an – für angenehmen Tragekomfort und hundertprozentigen Schutz. Der innovative Infrarotschutzfilter IR-ex bietet zuverlässigen Schutz vor Infrarotstrahlung und ermöglicht gleichzeitig eine optimale Signalfarberkennung. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos cx2 | Beschichtung: | uvex infradur plus | Beschichtung (gekürzt): | inf. plus | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex pheos cx2 | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau Infrarotschutz 5,0 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, rot | Transmission: | 2% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 4C-5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9198, 91983 |
| | |
| |