| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9198223 Herst.-Nr.: 9198223 EAN/GTIN: 4031101963402 |
| | |
|
| | |
| Optimaler Augenschutz in jeder Situation: Die direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente hält Staub und Wasser zuverlässig ab. Das innovative uvex x-tended Eyeshield passt sich der Gesichtsform des Trägers perfekt an – für angenehmen Tragekomfort und hundertprozentigen Schutz. Die Tönung uvex CBR23 wirkt kontrastverstärkend (C = Contrast), reduziert Blaulicht (B = Blaulicht-Reduzierung) und sorgt für entspanntes Sehen (R = Relax) in Kombination mit optimalen Blendschutz bei 23prozentiger Transmission. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos cx2 | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Blaulichtreduzierung, Kontraststeigerung, Signalfarberkennun | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | braun | Geschlecht: | Unisex | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex pheos cx2 | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | CBR23 | Suchfarbe (Filter): | weiß, schwarz | Transmission: | 23% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9198, 91982 |
| | |
| |