Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe 9300956 farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9300956
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9300956
EAN/GTIN:
     4031101067704
CE a_Konformitätserklärung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Ersatzscheibe
Zubehör
99026
9902
uvex ultravision 9301 Ersatzscheibe - Celluloseacetat-Scheibe farblos/UV 2-1,2, beschlagfrei beschichtet
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Replacement lens
Beschichtung:
Antifog
Eigenschaften Scheibentönung:
keine speziellen Eigenschaften
Eigenschaften Zubehör:
Ersatzscheibe für Model uvex ultravision
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 FN CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
nicht zutreffend
Material Scheibe:
Celluloseacetat (CA)
Produktart:
Zubehör
Produktname:
ESS ultravision CA fbl. breite Nase
Produkttyp:
Ersatzscheibe
Scheibentönung:
farblos
Transmission:
91%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2-1,2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.