Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe 9302085 grau Schweißerschutz 5 infradur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9302085
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9302085
EAN/GTIN:
     4031101517803
CE a_Konformitätserklärung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Ersatzscheibe
Zubehör
99022
9902
uvex ultrasonic flip-up 9302 Ersatzscheibe - Ersatzscheibe grau - Schweißerschutzstufe 5 - Beschichtung infradur PLUS (speziell für Schweißerfilter)
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Replacement lens
Beschichtung:
uvex infradur
Beschichtung (gekürzt):
infradur
Eigenschaften Scheibentönung:
perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig
Eigenschaften Zubehör:
Ersatzscheibe für Model uvex ultrasonic
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
grau
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
nicht zutreffend
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Zubehör
Produktname:
Ersatzscheibe flip-up uvex ultrasonic
Produkttyp:
Ersatzscheibe
Scheibentönung:
grau Schweißerschutz 5
Transmission:
2%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.