| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9309064 Herst.-Nr.: 9309064 EAN/GTIN: 4031101790350 |
| | |
|
| | |
| Mit ihrem kompakten Design und geringem Gewicht ist die uvex pheos cx2 sonic bei jedem Einsatz ein gern gesehener Begleiter. Zudem überzeugt die funktionale Vollsichtbrille mit bestem Tragekomfort und bietet durch die uvex supravision Beschichtungstechnologie auch bei extremem Klima jederzeit freie Sicht. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos cx2 sonic | Beschichtung: | uvex supravision extreme | Beschichtung (gekürzt): | sv ext. | Eigenschaften Scheibentönung: | Blaulichtreduzierung, Kontraststeigerung, Signalfarberkennun | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | braun | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 BT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex pheos cx2 sonic | Produkttyp: | Vollsichtbrille | Scheibentönung: | CBR65 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, weiß | Transmission: | 65% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-1,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9309, 93091 |
| | |
| |