| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9320223 Herst.-Nr.: 9320223 EAN/GTIN: 4031101963365 |
| | |
|
| | |
| Mit ihrem revolutionären Scheibendesign und dem damit verbundenen unbegrenzten Sichtfeld sorgt die uvex megasonic jederzeit für beste Sicht – selbst unter schwierigen Bedingungen. Ihr sportives, ergonomisches Design und die angenehmen Trageeigenschaften machen sie zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag. Die Tönung uvex CBR23 wirkt kontrastverstärkend (C = Contrast), reduziert Blaulicht (B = Blaulicht-Reduzierung) und sorgt für entspanntes Sehen (R = Relax) in Kombination mit optimalen Blendschutz bei 23prozentiger Transmission. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex megasonic | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | Blaulichtreduzierung, Kontraststeigerung, Signalfarberkennun | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | braun | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 BT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex megasonic | Produkttyp: | Vollsichtbrille | Scheibentönung: | CBR23 | Suchfarbe (Filter): | weiß, schwarz | Transmission: | 23% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5-2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9320, 93202 |
| | |
| |