Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle 94900 schwarz, orange Weite 14 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9490036
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9490036
EAN/GTIN:
     4031101795638
Suchbegriffe:
Einlagen Rohling
Einlagenrohling
Unterbauten Modell
Einlegesohle
Klimakomfortfußbett uvex 1 G2 Weite 14 - Vollflächige Dämpfung des Fußes Hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rücktrocknende Materialien - Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen - Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur - Antistatische Ausstattung - Unterstützt das Fußgewölbe - Art.-Nr. 9490.0 - Größe 35 - 52 - für uvex 1 G2 - Weite 14
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accessories
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
36
Hinweise:
Die Fußbetten sind nur für uvex-Schuhe in Weite 14 und nich
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Zubehör
Produktname:
uvex Klimakomfortfußbett
Produkttyp:
Einlegesohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Weite:
14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.