| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9490746 Herst.-Nr.: 9490746 EAN/GTIN: 4031101795898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klimakomfortfußbett uvex 1 G2 Weite 10 - Vollflächige Dämpfung des Fußes - Hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rücktrocknende Materialien - Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen - Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur - Antistatische Ausstattung - Unterstützt das Fußgewölbe - Auch für die nachträgliche Weitenveränderung eines uvex 1 G2-Schuhs Weite 11 (mit Artikelnummerendung .2 oder .8) in einen Schuh Weite 10 geeignet - Art.-Nr. 9490.7 - Größe 35 - 52 - für uvex 1 G2 - Weite 10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | Accessories | Fußbett: | Klimakomfortfußbett uvex 1 G2 | Geschlecht: | Damen, Herren | Größe verkettet: | 46 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Mikrovelours | Produktart: | Zubehör | Produktname: | uvex Klimakomfortfußbett | Produkttyp: | Einlegesohle | Suchfarbe (Filter): | schwarz, rot | Weite: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, fußbett uvex 46, antistatisches fußbett, fußbett uvex, Zubehör, 94907, 9490 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |