Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lampe 9790029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9790029
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9790029
EAN/GTIN:
     4031101525440
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Die LED-Kopflampe KS-6002-DUO (Schutzart: IP 67: staub- und wasserdicht) mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht wurde speziell für uvex Helme entwickelt und kann bei einer Einsatztemperatur zwischen -20 °C und +60 °C verwendet werden. Mit einer einem Lithium-Ionen-Akku (1,7 Ah) als Stromquelle und einem Lichtstrom zwischen 55 und 115 Lumen hat die Lampe vier unterschiedliche Betriebsmodi. Die Lichtdauer beträgt 25 Stunden, ein Ladeadapter ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accesories Helmets
Eigenschaften Zubehör:
4 Betriebsmodi, akkubetrieben
Marke:
uvex
Produktart:
Zubehör
Produktname:
LED Kopflampe
Produkttyp:
Lampe
Weitere Suchbegriffe: Stirnlampe, Stirnleuchte, uvex led helmlampe, helmlampe led, helmlampe, Lampe, Zubehör, 97900, 9790
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,62* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.