| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9790062 Herst.-Nr.: 9790062 EAN/GTIN: 4031101605333 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die LED-Kopflampe (Schutzart: IP 67: staub- und wasserdicht) mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht wurde speziell für uvex pheos Helme entwickelt und kann bei einer Einsatztemperatur zwischen -20 °C und +60 °C verwendet werden. Mit einer einem Lithium-Ionen-Akku (1,7 Ah) als Stromquelle und einem Lichtstrom zwischen 55 und 115 Lumen hat die Lampe vier unterschiedliche Betriebsmodi. Die Lichtdauer beträgt 25 Stunden, ein Ladeadapter ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | Accesories Helmets | Eigenschaften Zubehör: | 4 Betriebsmodi, akkubetrieben | Marke: | uvex | Produktart: | Zubehör | Produktname: | LED Kopflampe | Produkttyp: | Lampe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |