| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9817524 Herst.-Nr.: 9817524 EAN/GTIN: 4031101730202 |
| | |
|
| | |
| -Bundhose -Modell: 8885, -Farbe: kornblau -Artikel-Nr.: 98175 -Material: 100% Baumwolle (FR) ca. 350 g/m², Satinbindung -Optimale Passform: Bundhose mit Querteilungsnähten im Hosenbein und neuem modischen Schnitt aus dem flammhemmenden Schutzgewebe banox+ - Bund mit verdecktem Knopf - Schlitz mit Kunststoff-Reißverschluss - 2 eingearbeitete Seitentaschen - 1 Gesäßtasche, rechts mit Patte und Klett - 1 Schenkeltasche rechts mitPatte und Klett - Kontrastnähte - Label mit Piktogrammen -Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/ Bundhose getragen werden. -Zertifiziert gemäß: -EN ISO 11611 Klasse 1-(A1+A2) -EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1 -Größe: 42 - 64, 90 - 110 -Pflege: -Bei 75°C waschbar, nicht Chloren, -Trockner: I Punkt, Bügeln: II Punkte, -Reinigen: P -Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10% Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex welding | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 110 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart Untertypen: | Schweißerschutzbekleidung | Produktart: | Schutzkleidung | Produktname: | H-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Knopfverschluss, Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose uvex blau, uvex arbeitshose, arbeitshose gr. 42, Hose, Schutzkleidung, 98175, 8885 |
| | |
| |