Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Gerätezuleitung H05RN-F Ø3x1,0 qmm L=2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätezuleitung H05RN-F Ø3x1,0 qmm L=2m Perspektive
Gerätezuleitung H05RN-F Ø3x1,0 qmm L=2m Perspektive
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-33102901
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     33102901
EAN/GTIN:
     4007537083496
Suchbegriffe:
H05RN-F
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
Rieber Gerätezuleitung H05RN-F Ø3x1,0 qmm L=2m
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
7,2 mm
Höhe:
7,2 mm
Gewicht:
0,225 kg
Weitere Suchbegriffe: speisentransportbehälter rieber, h05rn-f, Rieber, Gerätezuleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.