Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Einleger aus Resopal Buche 532 x 328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einleger aus Resopal Buche Perspektive
Einleger aus Resopal Buche Perspektive
Farben Einlegegläser und Holzeinleger
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-72100589
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     72100589
EAN/GTIN:
     4007537088774
Suchbegriffe:
Rieber
Resopal
Resopal-Platte
Einleger aus Resopal Buche
Rieber Einleger aus Resopal Buche
\n Farbe Buchenholz 021 zu Servierwagen 640RL Abmessung: L/B: 532 x 328 mm, 8mm dick

\n
Weitere Informationen:
Länge:
532 mm
Breite:
328 mm
Höhe:
6 mm
Gewicht:
0,15 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
88025036
ab € 207,83*
Zubehör
Rieber
88025038
ab € 303,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.