Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber hybrid kitchen® 200 mobile Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hybrid kitchen 200 mobile Version Perspektive
hybrid kitchen 200 mobile Version Perspektive
hybrid kitchen 200 mobile Version Frontansicht
Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
Herausnehmbare Türdichtung für eine leichte Reinigung
Verschiedenste Funktionen für unterschiedliche Einsatzbereiche bei einer maximalen Temperatur von bis +200°C
Raumteilung des Innnenraums für unterschiedliche Temperaturen durch eine thermische Trennplatte möglich
Kerntemperaturfühler für ein perfektes Garergebnis
Im Einsatz
Stabiler Türverschluss mit Sicherheitsfunktion bei der Türöffnung zum Schutz vor Dampfschwarten
Artikel-Nr.:
     C4461-85010911
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85010911
EAN/GTIN:
     4007537110710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rieber
hybridkitchen
hybrid kitchen
Regenerierofen

Rieber hybrid kitchen 200 mobile Version

hybrid kitchen® 200
\nDIE RAUMEFFIZIENTESTE KÜCHE.
\nMultifunktionales Gerät zum Garen, Kochen, Backen und Kühlen
\n
\nOb in der Schulverpflegung, auf der Stationsküche, als Kalt- Warmausgabe oder aber zum Kochen und Backen im Catering-Bereich, die hybrid kitchen® ist die mobile Küche für alle Einsatzbereiche. Durch die spezielle Funktionstür mit getrennt steuerbaren Heizungen und Lüftern sind verschiedenste Gar- und Kühlmethoden möglich.
\n
\nSo kann man in ein und demselben Gerät: Garen, Kerntemperaturgaren, Kühlen, gleichzeitig Kühlen und Warmhalten, Garen mit 2 Temperaturzonen und sämtliche Garprozesse mit Dampf unterstützen. Die hybrid kitchen® 200 eignet sich für den Einsatzbereich bis +200 °C und kann in Verbindung mit z. B. Kühlpellets passiv gekühlt werden.
\n
\nDie elektronische Steuerung ist mit Echtzeituhr und Kerntemperaturfühler ausgestattet. Korpus in Hygieneausführung H3. Funktionstür aushängbar zur leichteren Reinigung.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Innenraum hygienisch einwandfrei mit tiefgezogenen Auflageschienen komplett aus Edelstahl und komplettverschweißten Ecken
\n• Herausnehmbare Türe und Türdichtung für eine leichte Reinigung
\n• Verschiedenste Funktionen für unterschiedliche Einsatzbereiche bei einer maximalen Temperatur von bis +200°C
\n• Raumteilung des Innnenraums für unterschiedliche Temperaturen durch eine thermische Trennplatte möglich
\n• Kerntemperaturfühler für ein perfektes Garergebnis
\n• Stabiler Türverschluss mit Sicherheitsfunktion bei der Türöffnung zum Schutz vor Dampfschwarten
\n• Zum Lagern und Transportieren von warmen und kalten Speisen
\n• Aus hygienischem Edelstahl
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
662 mm
Breite:
870 mm
Höhe:
981 mm
Gewicht:
67,5 kg
Anschlußwert:
3,5 kW
Inhalt:
78 Liter
Anzahl Auflageschienen:
16 Paar
Schienenabstand:
37 mm
Material:
Edelstahl
Einsatzbereich:
bis +200 °C
Nennspannung:
1 N AC 230 V 50/60 Hz
Rollenausstattung:
2 Bock-, 2 Lenkstopprollen
Raddurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.795,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.040,98*
€ 8.378,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.980,86*
€ 8.307,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.837,95*
€ 8.137,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.795,84*
€ 8.087,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
84010110
ab € 23,66*
Zubehör
Rieber
84080101
ab € 81,21*
Zubehör
Rieber
85012002
ab € 181,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.